![ABB - Disjoncteur S802N 2P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (3Modules)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_740246.jpg?ts=1714082936707)
ABB - Disjoncteur S802N 2P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (3Modules)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
nombre de pôles protégés - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271204501
Réf. Sonepar
00026120450
Réf. Fournisseur
740246
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
nombre de pôles protégés
2
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
36 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
4.5 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
section de raccordement cable rigide
0...50 mm²
section de raccordement cable souple
0...70 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC/DC
profondeur d'encastrement
82.5 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
3
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur S802N 2P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (3Modules)
Les Atouts de l'article:
Le S802N-C100 est un disjoncteur hautes performances bipolaire de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 100 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S802N-C100 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802N-C100 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S802N-C100, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800N (36kA)