![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/9PAA00000095834_720x540.jpg?ts=1714082950339)
ABB - Disjoncteur S204P 4P 25A Courbe C Raccordement a vis - 25KA (4Modules)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779590808
Réf. Sonepar
00026959080
Réf. Fournisseur
356440
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
12.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
25 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0...25 mm²
section de raccordement cable souple
0...16 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
69 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
4
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur S204P 4P 25A Courbe C Raccordement à vis - 25KA (4Modules)