ABB - Disjoncteur photovoltaiqueS804PV-SP80 - 5 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271471873
Réf. Sonepar
00026147188
Réf. Fournisseur
G147187
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
5 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
5 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
0...0 Hz
type de tension
DC
profondeur d'encastrement
111 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
1500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
6
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur photovoltaiqueS804PV-SP80 - 5 kA
Les Atouts de l'article:
Le S804PV-SP80 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles pour le photovoltaïque (CC) de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 80 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 5 kA à 1500 V. Il peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 1500V DC. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S804PV-SP80 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S804PV-SP80 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S804PV-SP80, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800PV