![ABB - Disjoncteur moteur MS116 2.50 à 4.00A-Img 50.0A-50Ka](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_141107.jpg?ts=1715119400444)
ABB - Disjoncteur moteur MS116 2.50 à 4.00A-Img 50.0A-50Ka
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
technique de déclenchement - thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 50...50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013614320316.
Réf. Sonepar
00026002222
Réf. Fournisseur
141107
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
2.5...4 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
technique de déclenchement
thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
50...50 A
sensible à une défaillance de phase
Oui
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
75 kA
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
largeur
45 mm
hauteur
90 mm
profondeur
85.6 mm
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.5 kW
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
courant permanent nominal (Iu)
4 A
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 1,5 Kw 690 VAC - réglage th. 2,5 à 4A Tension 690 VAC - I déclench. magn 50A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
Les Atouts de l'article:
Le démarreur de moteur manuel MS116-4.0 (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 4,0 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le démarreur manuel convient aux applications triphasées et monophasées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des barres omnibus triphasées, des blocs d'alimentation et des dispositifs de verrouillage pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,