![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_S226352.jpg?ts=1704842013862)
ABB - Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 13A 10kA cbe C 100mA Type AC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542263524
Réf. Sonepar
00026226352
Réf. Fournisseur
S226352
Réf. Commerciale
ABB
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.1 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
13 A
tension assignée (Ue)
415 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
69 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
10 kA
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Non
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP2X
Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 13A 10kA cbe C 100mA Type AC
Les Atouts de la gamme:
Disj. Diff DS200C (6000A/10kA) 3P+N (Droite)