![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D960158.jpg?ts=1704842105543)
ABB - Disjoncteur 3P+N à droite 25A Cbe Z Icu 15kA
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - Z
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779601580
Réf. Sonepar
00026960158
Réf. Fournisseur
D960158
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
Z
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
15 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...25 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
69 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
4
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur 3P+N à droite 25A Cbe Z Icu 15kA
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200M (10,000A/15kA) 3P+N (Droite)