![ABB - DISJ MOTEUR MS132 2.50 a 4.00A-IMG 50.0A-100KA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/2CDC241002V0013.jpg?ts=1714082939754)
ABB - DISJ MOTEUR MS132 2.50 a 4.00A-IMG 50.0A-100KA
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
technique de déclenchement - thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 50...50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614400087
Réf. Sonepar
00026440008
Réf. Fournisseur
1SAM350000R1008
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
2.5...4 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
technique de déclenchement
thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
50...50 A
sensible à une défaillance de phase
Oui
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
1.5 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
tension de fonctionnement normale
250...690 V
largeur
45 mm
hauteur
90 mm
profondeur
86.75 mm
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.5 kW
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
courant permanent nominal (Iu)
4 A
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
DISJ MOTEUR MS132 2.50 À 4.00A-IMG 50.0A-100KA