![ABB - Detecteur Passage Masterline 220° Argent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_587804.jpg?ts=1704842054912)
ABB - Detecteur Passage Masterline 220° Argent
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Puissance de coupure max. - 3680 W
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 16 m
angle de détection horizontal - 8...220 °
durée de marche max. - 30 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395150566
Réf. Sonepar
00026515056
Réf. Fournisseur
587804
Réf. Commerciale
ABB
Puissance de coupure max.
3680 W
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
16 m
angle de détection horizontal
8...220 °
durée de marche max.
30 min
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
-30...30 °
plage de rotation du capteur, verticale
-10...10 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
durée de marche min.
10 s
largeur de portée max.
16 m
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
argent
largeur
125 mm
sans halogène
Oui
hauteur
115 mm
profondeur
141 mm
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
température
-25...55 °C
courant de démarrage max.
80 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
0...0 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
32 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
indice de protection (IP)
IP55
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
Detecteur Passage Masterline 220° Argent