ABB - Détecteur De Mouvement 220 Waveline-Argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de portée max. - 16 m
modèle - détecteur de mouvement
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 3 min
angle de détection horizontal - 8...220 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395175897
Réf. Sonepar
00026517589
Réf. Fournisseur
587796
Réf. Commerciale
ABB
longueur de portée max.
16 m
modèle
détecteur de mouvement
commutateur de sélection
Non
durée de marche max.
3 min
angle de détection horizontal
8...220 °
durée de marche min.
60 s
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
spécial animaux
Non
mode de pose
saillie
couleur
argent
sans halogène
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
surveillance de cage d'escalier
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
largeur de portée max.
16 m
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
champ de détection de diamètre au sol
32 m
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
hauteur de montage
2.5 m
numéro RAL (équivalent)
9006
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Oui
Détecteur De Mouvement 220 Waveline-Argent