![ABB - Coverplate F. Rtc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_BJE520926.jpg?ts=1704842037781)
ABB - Coverplate F. Rtc
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - noir
utilisation - autre
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395209264
Réf. Sonepar
00026520934
Réf. Fournisseur
BJE520926
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
noir
utilisation
autre
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
63 mm
hauteur d'appareil
63 mm
profondeur d'appareil
10.4 mm
nombre de modules (construction modulaire)
0
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
avec éclairage
Non
domino
Non
numéro RAL (équivalent)
9005
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
traitement de la surface
laqué / peint
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
autre
Coverplate F. Rtc