![ABB - Contacteur modulaire ESBN 20A 2 NO 24VAC/DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_H300456.jpg?ts=1715119402240)
ABB - Contacteur modulaire ESBN 20A 2 NO 24VAC/DC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal - 20 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3471523007352.
Réf. Sonepar
00026300456
Réf. Fournisseur
H300456
Réf. Commerciale
ABB
type de tension de fonctionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal
20 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
tension d'actionnement assignée
24...24 V
sans ronflement/bourdonnement
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
58 mm
tension de fonctionnement normale
220...250 V
largeur en nombre de modules
1
catégorie d'utilisation
7
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
type de tension d'actionnement
AC/DC
ESBN - contacteur modulaire silencieux - 20A - 2 pôles 2NO AC-1/AC-7a 240 VAC - Tension de commande 24 Vac/Vdc - limiteur de surtension - applications d'éclairage chauffage ventilation moteurs et pompes - 1 modules - borniers à vis-étrier.
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs d'installation ESB20..N permettent de contrôler des charges simples jusqu'à 20 A et peuvent fonctionner en courant alternatif ou continu.Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.Les avantages suivants sont fournis :Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie et protection intégrée contre les surtensions.Différentes combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.