![ABB - Contacteur Jour/Nuit ESBN 25A 3No 230-240VAC/DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_HD451822.jpg?ts=1715119423666)
ABB - Contacteur Jour/Nuit ESBN 25A 3No 230-240VAC/DC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal - 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
tension d'actionnement assignée - 230...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013614518225.
Réf. Sonepar
00026451933
Réf. Fournisseur
HD451822
Réf. Commerciale
ABB
type de tension de fonctionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal
25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
tension d'actionnement assignée
230...240 V
sans ronflement/bourdonnement
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
58 mm
tension de fonctionnement normale
220...400 V
largeur en nombre de modules
2
catégorie d'utilisation
7
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
type de tension d'actionnement
AC/DC
ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 25A- 3 pôles 3NO AC-1/AC-7a 415 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 2 modules- borniers à vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs d'installation EN25..N permettent de contrôler des charges monophasées et triphasées jusqu'à 25 A et peuvent être actionnés en courant alternatif ou continu et/ou manuellement.Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.Les avantages suivants sont fournis :Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie, protection intégrée contre les surtensions et commande manuelle.Diverses combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.Le fonctionnement manuel est disponible dans 3 états : "On", "Off", "Auto"
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.