![ABB - Contacteur AF 90kW AC3-3P+1NO+1NF-100...250VAC/DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_H048043.jpg?ts=1715119414509)
ABB - Contacteur AF 90kW AC3-3P+1NO+1NF-100...250VAC/DC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7320500480434.
Réf. Sonepar
00026001165
Réf. Fournisseur
H048043
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
275 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
puissance de fonctionnement nominale NEMA
44.742 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
190 A
AF- contacteur 3P/3F -contact auxi 1NO-1NF- bobine 100…250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 275A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 90Kw/190A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que le démarrage moteur, l'isolement le by-pass et l'application de distribution jusqu'à max 1000 V. Fonctionne avec une plage de tension de commande 100-250V, 50/60 Hz and DC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.