ABB - Contacteur AF 7.5kW AC3-3P+1NO-100...250VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 30 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3471523110632.
Réf. Sonepar
00026001698
Réf. Fournisseur
H311063
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
30 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
puissance de fonctionnement nominale NEMA
7.5 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
AF - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 100...250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 30A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 7,5Kw/18A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.