![ABB - Contacteur AF 4kW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_H311023.jpg?ts=1704841885638)
ABB - Contacteur AF 4kW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523110236
Réf. Sonepar
00026001685
Réf. Fournisseur
H311023
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
puissance de fonctionnement nominale NEMA
1.4914 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
Contacteur AF 4kW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AF09 sont utilisés pour contrôler les circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs AF ... comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 500 V 50/60 Hz ou 20 ... 500 V DC. Les contacteurs AF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine. Les contacteurs AF ont une protection contre les surtensions intégrée et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtensions supplémentaires. Les contacteurs tripolaires à 2 piles de la série AF ... sont du type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux avec un avant non amovible 2 N.O. + 2 blocs de contacts auxiliaires NF, blocs de contacts auxiliaires supplémentaires montés sur le côté (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1, y compris le symbole «lié mécaniquement» côté contacteur. Contacts miroir NF conformes à Annexe F de la CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: à courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible. Remarque: contacteurs à 2 piles disponibles dans certains pays: veuillez consulter votre représentant ABB.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.