![ABB - Contacteur AF 18.5kW AC3-3P-24...60Vac](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_H313201.jpg?ts=1704841917207)
ABB - Contacteur AF 18.5kW AC3-3P-24...60Vac
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3471523132016
Réf. Sonepar
00026001864
Réf. Fournisseur
H313201
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
70 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20...60 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
puissance de fonctionnement nominale NEMA
18.6425 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...60 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
40 A
Contacteur AF 18.5kW AC3-3P-24...60Vac
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.