![ABB - CONTACTEUR 110A POUR CAPA.-3P-110VAC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_852384.jpg?ts=1704841934220)
ABB - CONTACTEUR 110A POUR CAPA.-3P-110VAC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500188590
Réf. Sonepar
00026005582
Réf. Fournisseur
852384
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...120 V
type de raccordement du circuit principal
autre
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz
70 kvar
CONTACTEUR 110A POUR CAPA.-3P-110VAC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs UA..RA intègrent une résistance d'amortissement qui permet de gérer les courants de crête sans limitation.