![ABB - Contact avance AUE T6 2Q 250V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_060394.jpg?ts=1704842069404)
ABB - Contact avance AUE T6 2Q 250V
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644628581
Réf. Sonepar
00026462858
Réf. Fournisseur
060394
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
autre
douille
sans
Contact avance AUE T6 2Q 250V
Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.