![ABB - Contact auxilliaire latéral Droit 1NO+1NF pour Disj. MS116-MS/MO132](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_141121.jpg?ts=1715119411175)
ABB - Contact auxilliaire latéral Droit 1NO+1NF pour Disj. MS116-MS/MO132
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013614320361.
Réf. Sonepar
00026002227
Réf. Fournisseur
141121
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
montage latéral
modèle
relevable
douille
sans
HK1-11 - bloc de contact auxiliaire latéral pour les disjoncteurs moteurs MS116, MS132, MO116, MS132, MO165 ou MS165 - AC-15 (24 V) 6 A (240 V) 4 A (400 V) 3 A (690 V) 1 A - 1 NO/1 NC - borniers à vis-étrier - serrage 0,8 ... 1,2 N·m.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,