![ABB - Contact auxilliaire frontal 1NF pour contacteurs AF09 à AF96](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_H313002.jpg?ts=1715119414532)
ABB - Contact auxilliaire frontal 1NF pour contacteurs AF09 à AF96
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3471523130029.
Réf. Sonepar
00026001812
Réf. Fournisseur
H313002
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
fixation frontale
modèle
relevable
douille
sans
CA4-01 - bloc de contact auxiliaire frontal pour les contacteurs AF(C)09(Z)(B)...96 et NF(C)(Z)(B) - Circuit auxi (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A (690 V) 2 A - 1 NF - borniers à vis-étrier - serrage 1,2 N·m.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.