fin de vie
ABB - CONTACT AUXILIAIRE OA1G10

ABB - CONTACT AUXILIAIRE OA1G10

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019102443

Réf. Sonepar

00026910244

Réf. Fournisseur

1SCA022353R4970

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

mode de pose

montage latéral

modèle

relevable et intégrable

douille

sans

CONTACT AUXILIAIRE OA1G10