![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_588302.jpg?ts=1704841911741)
ABB - Concentrateur Universel Entrées/Sorties, 32 Voies, Mrd
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre d'entrées de commutation - 32
nombre de canaux d'entrée - 32
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779655774
Réf. Sonepar
00026005002
Réf. Fournisseur
588302
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
nombre d'entrées de commutation
32
nombre de canaux d'entrée
32
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
type de courant
DC
calibre/courant nominal assigné (In)
0.08 A
nombre d'entrées
32
puissance de sortie
1.92 VA
tension de fonctionnement normale
12...24 V
nombre de canaux de sortie
32
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Non
tension d'entrée
12...24 V
commande LED
Oui
différentes phases connectables
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
fonction commutation
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
2 VA
couplage au bus inclus
Non
nombre max. de sorties de commutation
32
nombre max. de sorties de store vénitien
0
courant de commutation résistif
0.08 A
largeur en nombre de modules
4
commande à distance possible
Oui
Ethernet
Non
courant de commutation max.
0.08 A
tension de détection externe requise
Non
Concentrateur Universel Entrées/Sorties, 32 Voies, Mrd