![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_703026.jpg?ts=1704841971907)
ABB - Commutateur de Groupe 1ouvert/Ferme E214-25-102
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270938759
Réf. Sonepar
00026093875
Réf. Fournisseur
703026
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
fonction de commutation
autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec voyant indicateur
Non
profondeur d'encastrement
68 mm
type de tension
AC
tension assignée (Ue)
250 V
nombre de pôles
1
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
pouvoir de coupure nominal
3 kA
largeur en nombre de modules
0.5
impression/marquage
sans
couleur de la calotte
gris
tension assignée min.
250 V
indice de protection (IP)
IP20
Commutateur de Groupe 1ouvert/Ferme E214-25-102
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200