![ABB - Commande motorisée (S2C-Cm2/3) pour S200 2P et 3P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_459802.jpg?ts=1715119399548)
ABB - Commande motorisée (S2C-Cm2/3) pour S200 2P et 3P
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - disjoncteur
dispositif auxiliaire - unité de commande
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542026358.
Réf. Sonepar
00026202635
Réf. Fournisseur
459802
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
disjoncteur
dispositif auxiliaire
unité de commande
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
100 A
tension assignée (Ue)
12 V
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
36
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
Commande motorisée (S2C-Cm2/3) pour S200 2P et 3P
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de commande du moteur S2C-CM2 / 3 a pour fonction de permettre la commande à distance (ouverture ou fermeture) du MCB auquel il est associé. Il peut être assemblé aux disjoncteurs à 2 et 3 pôles (jusqu'à 63 A) de la gamme S200
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires