Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - Coffret Mistral65 1X18M

ABB - Coffret Mistral65 1X18M

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126098693

Réf. Sonepar

00026609870

Réf. Fournisseur

151213

Réf. Commerciale

ABB

largeur

430 mm

hauteur

250 mm

Coffret Mistral65 1X18M