![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_12406.jpg?ts=1704842035200)
ABB - Coffret Cache-Bornes Pcd-N6/6 modules
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8000126215397
Réf. Sonepar
00026612406
Réf. Fournisseur
12406
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
blanc
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
6
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
hauteur d'encastrement
144 mm
type de capot
couvercle
largeur d'encastrement
124 mm
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
48 mm
rail DIN
Oui
largeur
140 mm
hauteur
160 mm
profondeur
65 mm
numéro RAL
9016
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
49 mm
Coffret Cache-Bornes Pcd-N6/6 modules
Les Atouts de la gamme:
Coffrets cache-bornes - PCD