![ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xVAR 230V Wireless](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_BJE521566.jpg?ts=1704842032861)
ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xVAR 230V Wireless
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - actionneur de variateur
nombre de sorties - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395215661
Réf. Sonepar
00026521580
Réf. Fournisseur
BJE521566
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
modèle
actionneur de variateur
nombre de sorties
1
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
free@home
système de bus LON
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
fonctionnement en parallèle possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
puissance de sortie
20...180 W
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
puissance supplémentaire utilisable
Non
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Oui
couplage au bus inclus
Oui
type de charge
universel et LED
tension
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xVAR 230V Wireless
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.