ABB - Cadre 5 Poussoirs Vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - vert
nombre d'unités - 5
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395113462
Réf. Sonepar
00026003286
Réf. Fournisseur
586141
Réf. Commerciale
ABB
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
vert
nombre d'unités
5
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
91 mm
sans halogène
Oui
hauteur
375 mm
profondeur
11 mm
numéro RAL (équivalent)
6032
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
5
nombre d'unités, verticales
5
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
5
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
5
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
5
traitement antibactérien
Non
Cadre 5 Poussoirs Vert