![ABB - Cadre 5 Poussoirs Jaune](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_586139.jpg?ts=1704841911621)
ABB - Cadre 5 Poussoirs Jaune
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - jaune
nombre d'unités - 5
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395113448
Réf. Sonepar
00026003284
Réf. Fournisseur
586139
Réf. Commerciale
ABB
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
jaune
nombre d'unités
5
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
63 mm
largeur d'encastrement
63 mm
largeur
91 mm
sans halogène
Oui
hauteur
375 mm
profondeur
11 mm
numéro RAL (équivalent)
1018
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
5
nombre d'unités, verticales
5
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
5
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
5
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
5
traitement antibactérien
Non
Cadre 5 Poussoirs Jaune