![ABB - Cadre 3 Poussoirs Bronze Vertical Alpha](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_587025.jpg?ts=1704841912572)
ABB - Cadre 3 Poussoirs Bronze Vertical Alpha
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - bronze
nombre d'unités - 3
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395125762
Réf. Sonepar
00026003325
Réf. Fournisseur
587025
Réf. Commerciale
ABB
sens de montage
vertical
couleur
bronze
nombre d'unités
3
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
aluminium
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
hauteur d'encastrement
54 mm
largeur d'encastrement
70 mm
largeur
81 mm
sans halogène
Oui
hauteur
152 mm
profondeur
11 mm
numéro RAL (équivalent)
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
3
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
3
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
traitement antibactérien
Non
Cadre 3 Poussoirs Bronze Vertical Alpha