ABB - Cadre 2 Poussoirs Noir Mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - noir
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395128312
Réf. Sonepar
00026003367
Réf. Fournisseur
586793
Réf. Commerciale
ABB
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
noir
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
laqué / peint
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
80 mm
sans halogène
Oui
hauteur
151 mm
profondeur
11 mm
numéro RAL (équivalent)
9005
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Cadre 2 Poussoirs Noir Mat