ABB - Cadre 1 Poussoir Acier Inox Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - acier inoxydable
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395088319
Réf. Sonepar
00026003235
Réf. Fournisseur
583293
Réf. Commerciale
ABB
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
acier inoxydable
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
63 mm
largeur d'encastrement
63 mm
largeur
80 mm
sans halogène
Oui
hauteur
80 mm
profondeur
11 mm
numéro RAL (équivalent)
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
Cadre 1 Poussoir Acier Inox Pure