ABB - Bouton Poussoir Simple-Possibilité De Voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395045909
Réf. Sonepar
00026003143
Réf. Fournisseur
580396
Réf. Commerciale
ABB
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
32 mm
profondeur d'appareil
71 mm
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
5010
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
couleur
bleu
tension nominale
250 V
mode de pose
autre
composition
mécanisme seul
sans halogène
Oui
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
1
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
nombre de bascules d'actionnement
1
Bouton Poussoir Simple-Possibilité De Voyant