![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_703253.jpg?ts=1704841925706)
ABB - Bouton Poussoir lumineux 1O Jaune 115-250V AC E217-16-01E
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
courant de commutation - 16 A
couleur du bouton - jaune
tension de commutation - 250 V
couleur de la calotte - jaune
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270939114
Réf. Sonepar
00026093911
Réf. Fournisseur
703253
Réf. Commerciale
ABB
type de tension
AC
courant de commutation
16 A
couleur du bouton
jaune
tension de commutation
250 V
couleur de la calotte
jaune
culot de lampe
autre
indice de protection (IP)
IP20
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de lampe
230...250 V
avec voyant indicateur
Oui
profondeur d'encastrement
68 mm
puissance de la lampe max.
1.1 W
source lumineuse
LED
largeur en nombre de modules
0.5
Bouton Poussoir lumineux 1O Jaune 115-250V AC E217-16-01E
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200