![ABB - Bornier de Phase noir Gale'O 5X25+1X35](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_798829.jpg?ts=1704842074689)
ABB - Bornier de Phase noir Gale'O 5X25+1X35
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...25 mm²
courant assigné In - 100 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8712507988294
Réf. Sonepar
00026798829
Réf. Fournisseur
798829
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
montage direct
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1...25 mm²
courant assigné In
100 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
1.5...25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1...25 mm²
couleur
noir
largeur
65 mm
sans halogène
Non
hauteur
18 mm
profondeur
27 mm
tension assignée (Ue)
400 V
température d'utilisation
-25...60 °C
Bornier de Phase noir Gale'O 5X25+1X35
Les Atouts de la gamme:
Coffrets de distribution - GaleO