![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_359876.jpg?ts=1704842057373)
ABB - Borne de Racc. 50mm² Dent 15mmx7mm (Racc. Cable sur Cote)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
section de conducteur max. - 50 mm²
largeur des barres collectrices - 17...17 mm
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 80 A
adapté à un raccordement de conducteur enroulé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779656559
Réf. Sonepar
00026965655
Réf. Fournisseur
359876
Réf. Commerciale
ABB
adapté à
autre
section de conducteur max.
50 mm²
largeur des barres collectrices
17...17 mm
courant de fonctionnement nominal max. Ie
80 A
adapté à un raccordement de conducteur enroulé
Non
adapté à un raccordement de conducteur rond
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur
Non
Borne de Racc. 50mm² Dent 15mmx7mm (Racc. Cable sur Cote)
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires