![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_150901.jpg?ts=1715119389077)
ABB - Boite Derivation Diam.80 IP44 Couvercle A Pression
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP44
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - gris
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8000126034868.
Réf. Sonepar
00026603489
Réf. Fournisseur
150901
Réf. Commerciale
ABB
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP44
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
gris
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
80 mm
sans halogène
Non
profondeur
40 mm
pour diamètre du tube
20 mm
entrée de l'arrière
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
connectable
Non
type de traversée de boîtier
autre
pour poussière Ex-Zone
sans
finition du couvercle
couvercle borgne
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
couvercle transparent
Non
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
1500 V
longueur
40 mm
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-25...60 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
4
version anti-déflagration
Non
fixation du couvercle
encliqueté
section de conducteur max.
314.16 mm²
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
Boite Derivation Diam.80 IP44 Couvercle A Pression
Les Atouts de la gamme:
Boite Dérivation