![ABB - BOBINE A MANQUE MONT. GAUCHE POUR DISJ. MS-MO1XX-230VAC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/600040_1SAM201904R1005.jpg?ts=1714082906310)
ABB - BOBINE A MANQUE MONT. GAUCHE POUR DISJ. MS-MO1XX-230VAC
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614320460
Réf. Sonepar
00026432046
Réf. Fournisseur
1SAM201904R1005
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un disjoncteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
retardé
Non
adapté à un commutateur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
BOBINE A MANQUE MONT. GAUCHE POUR DISJ. MS-MO1XX-230VAC