![ABB - Barrette de pontage BS9 1/12 NA pour SN201 et DS301C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_A204775.jpg?ts=1704841989949)
ABB - Barrette de pontage BS9 1/12 NA pour SN201 et DS301C
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 12
longueur - 50 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542047759
Réf. Sonepar
00026204775
Réf. Fournisseur
A204775
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
12
longueur
50 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
12
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Barrette de pontage BS9 1/12 NA pour SN201 et DS301C