![ABB - Barrette de pontage BF2 -S9 UP 1N/12 pour F200 - S200 - SN201](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_A204695.jpg?ts=1704841995967)
ABB - Barrette de pontage BF2 -S9 UP 1N/12 pour F200 - S200 - SN201
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 12
longueur - 21 mm
nombre de phases - 2
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542046950
Réf. Sonepar
00026204695
Réf. Fournisseur
A204695
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
12
longueur
21 mm
nombre de phases
2
dimension du pas
17.5 mm
isolé
Oui
section transversale
10 mm²
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
6
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Barrette de pontage BF2 -S9 UP 1N/12 pour F200 - S200 - SN201