![ABB - Barrette de pontage 4P 40 PINS 16MM2 ( L1-L2-L3-N-free-free-L1)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/3a934714-9ad4-4fb6-b1c5-10c974bb4e89_presentation.jpg?ts=1704841946284)
ABB - Barrette de pontage 4P 40 PINS 16MM2 ( L1-L2-L3-N-free-free-L1)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 40
longueur - 1015 mm
nombre de phases - 4
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779652605
Réf. Sonepar
00026005395
Réf. Fournisseur
D965608
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
40
longueur
1015 mm
nombre de phases
4
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
16 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
58
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
10
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Barrette de pontage 4P 40 PINS 16MM2 ( L1-L2-L3-N-free-free-L1)
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires