![ABB - ARMOIRE TYPE A IP43 3R L=550](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/170781.jpg?ts=1714082930784)
ABB - ARMOIRE TYPE A IP43 3R L=550
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 550 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 215 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617730248
Réf. Sonepar
00026773024
Réf. Fournisseur
173024
Réf. Commerciale
ABB
couleur
blanc
largeur
550 mm
hauteur
500 mm
profondeur
215 mm
numéro RAL
9016
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
indice de protection (IP)
IP43
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Oui
fixation sur mât
Oui
modèle mural avec prise au sol
Non
Armoire Monobloc Type A IP43 3Xrangées L=550