![ABB - ARIA 43 Plastron avec ouvertures pour appareillage rail DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_831040.jpg?ts=1704842037284)
ABB - ARIA 43 Plastron avec ouvertures pour appareillage rail DIN
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 261.8 mm
hauteur - 379 mm
nombre de rangées - 0
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815233968
Réf. Sonepar
00026523396
Réf. Fournisseur
831040
Réf. Commerciale
ABB
couleur
gris
largeur
261.8 mm
hauteur
379 mm
nombre de rangées
0
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
transparent
Non
à charnière
Non
à fermeture rapide
Oui
profondeur
79.4 mm
ARIA 43 Plastron avec ouvertures pour appareillage rail DIN
Les Atouts de la gamme:
Coffret étanches universels ARIA