![ABB - AP51STHC couvercle (pivot. transp.) R7035](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_856037.jpg?ts=1704842049455)
ABB - AP51STHC couvercle (pivot. transp.) R7035
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 302 mm
hauteur - 45 mm
nombre de rangées - 0
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815248726
Réf. Sonepar
00026524872
Réf. Fournisseur
856037
Réf. Commerciale
ABB
couleur
gris
largeur
302 mm
hauteur
45 mm
nombre de rangées
0
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP66
transparent
Oui
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
profondeur
488 mm
AP51STHC couvercle (pivot. transp.) R7035
Les Atouts de la gamme:
Boîtes Polyester modulaires - APO