![ABB - Alimentation à découpage modulaire24VDC/2.5A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_144004.jpg?ts=1704842130847)
ABB - Alimentation à découpage modulaire24VDC/2.5A
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...375 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779661188
Réf. Sonepar
00026966118
Réf. Fournisseur
144004
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
90...264 V
tension d'alimentation assignée CC
120...375 V
courant de sortie max. 1
2.5 A
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
2.5 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
Degré de protection (NEMA)
1
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
90...264 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
tension de sortie ajustable
Non
puissance dissipée
60 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
71 mm
hauteur
91 mm
profondeur
57.5 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
puissance absorbée
70.1 VA
largeur d'encastrement
71 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur en nombre de modules
3
Alimentation à découpage modulaire24VDC/2.5A
Les Atouts de l'article:
Le CP-D 24 / 2.5 est une alimentation de la gamme CP-D. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 90-264 V AC et 120-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 100-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 60 W, le courant de sortie nominal est de 2,5 A à une tension de sortie de 24 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 24 à 28 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'alimentations CP-D conçue pour un montage sur rail DIN convient à toutes les applications résidentielles et tableaux de distribution électrique.