Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - ALIMENTATION a DeCOUPAGE TRIPHASeE 24VDC-10.0A

ABB - ALIMENTATION a DeCOUPAGE TRIPHASeE 24VDC-10.0A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...575 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 480...820 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779662369

Réf. Sonepar

00026966236

Réf. Fournisseur

1SVR427055R0000

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

24...24 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

340...575 V

tension d'alimentation assignée CC

480...820 V

courant de sortie max. 1

10 A

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 3

0 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

SIL conformément à IEC 61508

sans

Degré de protection (NEMA)

1

protégé contre les courts-circuits

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

340...575 V

2e tension de sortie

0...0 V

3e tension de sortie

0...0 V

tension de sortie ajustable

Non

puissance dissipée

240 W

tension de sortie réglée

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

stabilisé

Oui

indice de protection (IP)

IP20

montage direct possible

Non

largeur

89 mm

hauteur

131 mm

profondeur

119 mm

hauteur d'encastrement

131 mm

puissance absorbée

270 VA

largeur d'encastrement

89 mm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE TRIPHASÉE 24VDC-10.0A