ABB - ABB-VoiceControl VCO/S150.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
protocole - TCP/IP
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - interface Ethernet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395310182
Réf. Sonepar
00026531018
Réf. Fournisseur
A531018
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
protocole
TCP/IP
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
modèle
interface Ethernet
type de tension
DC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Non
tension de fonctionnement
5...36 V
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
système de bus LON
Non
protection contre le démontage
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
ABB-VoiceControl VCO/S150.2