3M Electricite - UY2 Connecteur Scotchlock
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
diamètre externe max. - 2.08...2.08 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0051115261213
Réf. Sonepar
00033001044
Réf. Fournisseur
84890N
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
diamètre du conducteur
0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables
2
diamètre externe max.
2.08...2.08 mm
transparent
Oui
commutation sans interruption
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
couleur de l'isolant
jaune
température
-40...60 °C
UY2 Connecteur Scotchlock