![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/OMG171873_SI_EMD_33_Stratus-DV010113608_V1-FV.jpg?ts=1712189217483)
3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Marron
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.15 mm
longueur - 10 m
matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4054596613539
Réf. Sonepar
00033001220
Réf. Fournisseur
80963N
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
marron
largeur
15 mm
épaisseur
0.15 mm
longueur
10 m
matériau
PVC
transparent
Non
isolant
Oui
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
autoextinguible
Non
résistant aux UV
Non
Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Procure une forte résistance électrique
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.