![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/OMG171873_SI_EMD_33_Stratus-155BR5E_V1-FV.jpg?ts=1712189231274)
3M Electricite - Temflex 155 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm Marro
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.13 mm
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4054596606562
Réf. Sonepar
00033001217
Réf. Fournisseur
59564N
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
marron
largeur
19 mm
épaisseur
0.13 mm
longueur
20 m
Le Temflex™ 155 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,13mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C
Ruban d'usage général
Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur
CEI 604541/F-PVCP/60
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur